※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
190
適合ボルト径
W3/8
注文コード
49564542
品番
SGPA-10-3
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ボルト径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法L(mm)
190
寸法W(mm)
140
適合ボルト径
W3/8
適合鋼材高さ(mm)
100以下
適合鋼材幅(mm)
60〜105
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください