※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)290 適合ボルト径W1/2 注文コード49564594 品番SGPA-20-4
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法L・適合ボルト径など6種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

寸法L(mm)290 寸法W(mm)240 適合ボルト径W1/2 適合鋼材高さ(mm)200以下 適合鋼材幅(mm)140〜205
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする