※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49564698
品番
SGPJ-20
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様
金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
寸法L(mm)
290
寸法W(mm)
240
適合鋼材高さ(mm)
200以下
適合鋼材幅(mm)
140〜205
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください