仕様タイプ:ソケット、LANカテゴリ:Cat5e、インタフェースタイプ:RJ45、向き:ストレート、シールドタイプ:FTP、色:白、長さ:50mm、幅:25mm、シリーズ:PowerCat Euromod、Euromod(TM)ソケットモジュール. フェースプレートやアダプタカラーにはめ込むタイプのソケットモジュールです。 終端処理されたKATT IDCパンチダウンブロックです。 EIA / TIA TSB-40に準拠しています。 KATT IDCの終端には、22~28 awgの1本又は2本のワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応