※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラックハンガー高耐食めっき鋼板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49565337 品番 M-10A
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm〜 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。

高さ(mm)30 質量(g)127 寸法L(mm)100 寸法l1(mm)70(丸穴) 寸法l2(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする