M-40A ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 未来工業 49565382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラックハンガー高耐食めっき鋼板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード49565382品番M-40A
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。

高さ(mm)30質量(g)538寸法L(mm)400寸法l1(mm)350~370寸法l2(mm)320
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする