未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ミラックハンガー黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49565416
品番
M-10AK
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm〜 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)
30
質量(g)
120
寸法L(mm)
100
寸法l1(mm)
70(丸穴)
寸法l2(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください