GS-10 ガンスプレー付容器 ニューホープ 49636825

ガンスプレー付容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード49636825品番GS-10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

液体用品の小分け用の容器。500ml用。

仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。材質プラスチック容量(mL)500質量(g)721目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49636825
2020-10-06
用途: タイヤワックス塗布のため

クレーンのタイヤワックス塗布用に使用しています。もう少し大きいものを予想していましたがあまり大きくないこのサイズが片手での使用には適しており、かえって正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする