マジックインキ ガンコボルトペン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49653354 品番 MKOB-T1
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。
屋外使用に適した耐光・耐水性
硬質対象筆記に適した耐摩耗性
効率よくインキを使用高筆記距離
筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)

インク色 商品タイプ使い切り本体 用途高力ボルトのマーキングに トラスコ品番837-1109 材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ 全長(mm)139 直径(Φmm)15 質量(g)22 線幅(mm)2 インク油性顔料インキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49653345
2024-12-15
用途:
ボルトの締めたのを確認する為のマーキング
及川農場 様 (農・林・水産業)

締め忘れ防止に買いました。パーツクリーナーで落ちます。

2024-10-15
用途:
鉄や銅に印をつける

今までのものはマジックが乾燥してインクが出なくなるのが早く困っていましたが これはながく使えます!

2025-01-09
用途:
タイヤのホワイトレター
サービス業

タイヤのホワイトレター用に購入、綺麗に拭いてからの施術が良いと思います!

対象商品:
49653345
2023-03-03
用途:
マーキング

鉄やステンレスの部材に書きますが、最後までよく書けます

対象商品:
49653345
2022-01-30
用途:
一次締めのボルトマーキング
建設業・工事業

インクの出がよく、重宝しています。
寒冷地でも使用可能。

対象商品:
49653345
2021-08-11
用途:
備品のネーム入れ
農・林・水産業

発色は鮮やかで滑りも良いです。黒と白を購入しましたがどちらもきれいに書けます。

対象商品:
49653363
2020-09-16
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクチェックしたボルトへのマーキングに使っています。なかなか売っているところがないので助かりました。使い切ったらまたここで購入したいと思います

対象商品:
49653345
2020-03-29
用途:
設備のマーキング
製造業

色々なペンを試してきましたが、一番良いです。
使用感と濃さ完璧です。
カラーが減ってきたのは廃盤なのかな?
残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする