クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695826
品番
CR-170P
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
75
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
120×30
設置方式
壁かけ・卓上両用
アズワン品番
64-8891-79
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5