温湿度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695835 品番CR-171K
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁かけ・卓上両用

湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体質量(g)75 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)120×30 設置方式壁かけ・卓上両用 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする