温湿度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695887 品番CR-101Y
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁掛け用
湿度計付

湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ壁掛け 本体質量(g)25 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする