精密温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696282 品番HD-120
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用

測定温度範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ卓上 測定項目温度・湿度 本体寸法(mm)28×48×14 本体質量(g)10 1目盛(℃)2 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49696282
2024-02-22
用途:
会議室の加湿状況の把握
電気・ガス・熱供給・水道業

小型で持ち運びが便利。校正を必要としない、状況確認用途としては、充分である。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする