SU-002 軽自動車用ディスクローター ノーブランド 49756918

 

SU-002 軽自動車用ディスクローター ノーブランド 49756918 SU-002 軽自動車用ディスクローター ノーブランド 49756918 SU-002 軽自動車用ディスクローター ノーブランド 49756918

軽自動車用ディスクローター

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49756918 品番SU-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)18 高さ(mm)46.2 穴数4(2) メーカースバル ボア径(Φmm)60 外径(mm)212 パーツNo.26300-TC001 他社参考品番(BOSCH)BD9621N 主な適合車種サンバー 他社参考品番(パロート)F6-009B
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製造ロットによって左右で色目が異なり、黒塗装、シルバー塗装になる場合がございます。どちらになるかは指定できかねます。品質に違いはございません。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49756988
2019-08-10
用途:
車メンテナンス
株式会社日建総研 様 (建設業・工事業)

いつもながら良い商品で格安、適合性もよく使いやすい

対象商品:
49756902
2018-08-22
用途:
自動車修理

商品は大変満足です。ミニカ記載ですがミニキャブに使用。問題なく使えます。満点にしなかったのは 自動車部品検索で出てこない点。問い合わせオペレーターの返答が解りませんだった点。表記の寸法と実物の寸法を測って 購入に至りました。現品装着まで不安が残りました。以上。

2人が参考にしています
対象商品:
49756823
2018-04-04
用途:
メンテナンス
製造業

1万キロ使用したが、モノタロウパットと相性がいいのか、全体的に当たりがよく、違和感が全くない良い商品です。

対象商品:
49756857
2017-11-18
用途:
消耗時の交換用として。

バモスホビオの交換用に使用しました。必要にして充分な性能です、パッドの擦動部分以外は黒の焼き付け塗装がしてあり、錆にも強そうです。MKカシヤマのパッドと同時に購入使用していますが、ローターへの当たりも良い感じです。次回必要時にも購入したいと思います。

対象商品:
49756823
2018-02-14
用途:
ブレーキ交換

ダイハツエッセの純正交換用として購入。サイズOKです。右左共、好みの黒塗装だったのでOK!

対象商品:
49756832
2017-09-12
用途:
社用車のメンテナンス

商品自体は純正同等で全く問題ありません。翌日到着で助かりました。
ただ、2枚注文して1枚は黒塗装でディスク面にアヤメ模様付でもう1枚は全体に防錆塗料を塗布したものでした。
商品説明にどちらになるかの指定は出来ない旨の説明はありましたし、自社使用なので全く構わないのですが、もし一般のお客様向けだとちょっと問題だと思いました。外箱からして違うので発送時に容易に見分けがつくのではないでしょうか。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
49757024
2017-10-31
用途:
6年使用で危機が悪くなってましたので交換しました

問題なく取りつきました。又使いたいです値段も安く良かったです。

対象商品:
49756823
2017-10-07
用途:
業務車両の交換に使用
サービス業

以前に交換した際に純正品と比較しても耐久性、品質とも遜色はないと思う。コスパが高く次回も使用するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする