57202-G52-02LF Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 4極 2mm 2列 ストレート AMPHENOL 49800407

Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 4極 2mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)注文コード49800407品番57202-G52-02LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ = Minitek
ピッチ = 2mm
コンタクト数 = 4
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
タイプ = 基板対基板、電線対基板
定格電圧 = 650 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする