PF管支持クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 適合管の呼び16 注文コード49816628 品番PFC16
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合管の呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。

材質硬質塩化ビニル(PVC) アイボリー 寸法A(mm)43 管外径(Φmm)23 寸法B(mm)31 適合管の呼び16 アズワン品番64-1093-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする