ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
PF管支持クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
適合管の呼び
16
注文コード
49816637
品番
PFC16-E
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法A(mm)
43
管外径(Φmm)
23
寸法B(mm)
31
適合管の呼び
16