ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
PF管支持クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
適合管の呼び
28
注文コード
49816664
品番
PFC28
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
色
アイボリー
寸法A(mm)
58
管外径(Φmm)
36.5
寸法B(mm)
44
適合管の呼び
28
アズワン品番
64-1093-60