ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
PF管支持クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
適合管の呼び
36
注文コード
49816682
品番
PFC36
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
色
アイボリー
寸法A(mm)
67
管外径(Φmm)
45.5
寸法B(mm)
50
適合管の呼び
36