曜日別特売
AD5142D デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ) 49831994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5142D デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ) 49831994
AD5142D デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ) 49831994
AD5142D デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ) 49831994

デジタル・オシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49831994品番AD5142D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000

周波数帯域:50MHz(AD5145D)
周波数帯域:25MHz(AD5143)
最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)
入力チャンネル:2チャンネル
6桁周波数カウンター機能
演算機能、自動測定機能つき
周波数帯域50MHz。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)

用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに周波数帯域(MHz)50チャンネル数2付属品電源ケーブル、プローブセット、取扱説明書質量(kg)約2.7電源入力電圧100V~240V、AC、47Hz~63Hz、約18W、最大40VA、使用ヒューズ1A スロープロー、250V表示5.6インチ、TFTカラー液晶ディスプレイ、輝度可変感度垂直軸/2mV~10V/div(1-2-5ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×142×140入力(チャンネル)2ch機能6桁周波数カウンター機能、演算機能、自動測定機能、波形とパネル設定保存/呼出機能、GO/NO-GO機能、USBポート付(USBメモリは付属していません)使用条件温度:0度~50度、相対湿度:80%RH以下(35度以下)、45%RH以下(41~50度)※ただし、結露しないこと周波数カウンタ分解能:6桁、精度:±2%(20Hz以上)、ソース信号:ビデオトリガを除くすべてのトリガサンプルレート最大250MS/s (1ch時) 、 等価サンプリング時最大25GS/sレコード長4000ポイント(各ch)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする