エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
390x530x300mm 引出し式収納ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967952
品番
EA506L-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番
EA506L-62
材質
本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)
390×530×300
質量(kg)
2.3
内寸(mm)
295×475×245