曜日別特売
500290-03 アルミライセンスプレート角型(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988524

500290-03 アルミライセンスプレート角型(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988524
500290-03 アルミライセンスプレート角型(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988524
500290-03 アルミライセンスプレート角型(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 49988524

アルミライセンスプレート角型(50cc~125cc)S 新基準適合タイプ(ツメ無し)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
SILVER
内容量1個注文コード49988524品番500290-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に、貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ、大きすぎないベストサイズ!周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ

材質/仕上アルミ/アルマイトSILVER外形寸法(横×縦)(mm)174×106内寸法(横×縦)(mm)171×103
注意
※ナンバープレートは、地域により形状が若干異なります。
※取り付けの際には、多少の加工が必要な場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49988558
2020-07-02
用途: ナンバープレート保護
運輸・通信業

日本製のため加工精度が良いのでしょう。ナンバープレートがピッタリと収まります。
ツメありとツメなしの2タイプがありますが、ツメありだとナンバーが少し隠れてしまうので、ツメなしタイプを購入しました。
ナンバープレートより大きすぎないサイズで、振動防止クッションテープ付属が親切です。

対象商品 : 49988515
2020-04-19
用途: トラクターのナンバープレートに使用
その他業種

トラクターのナンバーの強度と格好よさを目的に装着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする