420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン 49997484

シールチェーン 420SR-X シルバー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49997484 品番 420SR-X(CR;NP) 96L SKJ
参考基準価格(税別)¥7,872 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー
轄]沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「〜150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数96L 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜150cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
チェーンメンテが楽に

ノンシールチェーンからシールチェーンに交換
チェーンメンテナンスが長くなりチェーンも伸びにくくなる

対象商品:
49996994
2022-04-04
用途:
チェーン・スプロケット交換時
アーチャー企画 様 (サービス業)

軽量化のための穴が開いているので、手に持つと気持ち軽い様な気がする、燃費が良くなればいいなと思う。
届くまで日数がかかったので、早め早めに購入すると良い?

対象商品:
49997046
2020-04-03
用途:
摩耗交換

シールチェーンの中でも安価なタイプですが
伸びにくいようで、結果ノンシールの強化チェーンよりもコスパに優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする