420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954 420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954 420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954 420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954 420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954 420SR-X(CR) SKJ ジョイント 420SR-X EKチェーン 49998954

ジョイント 420SR-X

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49998954 品番 420SR-X(CR) SKJ
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

EK420サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK420SR-Xシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
「〜150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数1L(ジョイントのみ) 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜150cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38027586
2022-09-25
用途:
オートバイ整備

スプロケット交換に伴うチェーンリンクのコマ数変更で使用。
再使用は避けたいので安価なのはありがたい。

対象商品:
38027586
2021-12-01
用途:
シールブッシュを紛失

作業途中でシールブッシュを紛失してしまい、作業中断・・・・クリップジョイント部分を注文して対応しました。価格がお安くて助かりました。

対象商品:
38027586
2021-06-16
用途:
チェーンを組み直すため

一度組んだチェーンを取り外すため、ジョイント関連を新しく入れ替えた。シールチェーンを組んだのは初めてで、クリップを入れるのがこんなに大変だとは思わなかった。ジョイントだけ別売りされているのは有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする