APEM
Apem ステンレススチール製キーパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50016059
品番
T12PRFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
奥行(mm)
【パネルから】10
材質(アクチュエータ)
ステンレス鋼
キー数
12
機械的寿命
(操作キー)1000000Operations
キーパッド
4× 3
動作温度範囲(℃)
-20~-70
IP等級
IP65