APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(34個)
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50018055
品番
IKD0503000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アクチュエータの種類
埋込型アクチュエータスライド
定格電圧(V)
24dc,50dc
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST