APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50019166
品番
106391175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
動作温度(℃)
+85
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@24Vdc