レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50073706 品番 420MXU2-80L_ゴールド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。

用途モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。 ゴールド サイズ420 タイプU リンク数80 適合排気量(cc)50〜150
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CRF50F・CRF70F・RM60・RM65・KX60・KX65は、エンジンやチェーンガイドに干渉する為適応外。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする