RK JAPAN
RK JAPANの 駆動系
RK JAPANの バイク用チェーン
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50073749
品番
420MXU2-120L_ゴールド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
用途
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。
色
ゴールド
サイズ
420
タイプ
U
リンク数
120
適合排気量(cc)
50〜150
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CRF50F・CRF70F・RM60・RM65・KX60・KX65は、エンジンやチェーンガイドに干渉する為適応外。