RK JAPAN
RK JAPANの 駆動系
RK JAPANの バイク用チェーン
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50073785
品番
520MXZ5-110L_ゴールド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。
用途
モトクロスレース専用チェーン
色
ゴールド
サイズ
520
タイプ
ノンシール
リンク数
110
適合排気量(cc)
125〜500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。