レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50073794 品番 520MXZ5-120L_ゴールド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。

用途モトクロスレース専用チェーン ゴールド サイズ520 タイプノンシール リンク数120 適合排気量(cc)125〜500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする