3/22より値下げ!現場を応援

レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50073810 品番 520MXZ5-130L_ゴールド
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698

モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。

用途モトクロスレース専用チェーン ゴールド サイズ520 タイプノンシール リンク数130 適合排気量(cc)125〜500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする