環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード50078545 品番18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。
コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。
コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。
従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。
型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。
低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)

用途
一般建築土木、コンクリート二次製品
海・河川で使用できます。
ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。
過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。
噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。
仕様ストレートタイプ 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
※異物混入防止のため、使用後は密栓保管してください。
※消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。(消防法分類:危険物 第4類 第3石油類)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする