※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 絶縁衣
[L] 低圧用絶縁パンツ(直流750V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50139172
品番
EA640ZL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
サスペンダー付。
サイズ
L
エスコ品番
EA640ZL-12
色
黄色
使用電圧(V)
直流750以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事