付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
測定精度温度±1.0℃(at 10〜40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度±5%RH(at 20〜30℃、40〜80%RH)±8%RH(左記以外)
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0〜50.0
測定対象温度・湿度
湿度測定範囲(%)20.0〜95.0
サンプリング約30秒
使用環境0〜50℃、95%RH以下(結露なきこと)
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
温度表示方式デジタル
警報設定(範囲)温度0.0〜50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能/湿度20.0〜95.0%RHの範囲において0.1%RH刻みで設定可能