デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定対象温度・湿度 測定精度温度 ±1.0℃(at 10〜40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20〜30℃、40〜80%rh)±8%rh(左記以外) 注文コード50149209 品番PC-5410TRH(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定対象・測定精度・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。
見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)
温度・湿度の最高値、最低値を常時表示
警報機能付
温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 測定精度温度 ±1.0℃(at 10〜40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20〜30℃、40〜80%rh)±8%rh(左記以外) 音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0 測定対象温度・湿度 湿度測定範囲(%)20.0〜95.0 サンプリング約30秒 使用環境0〜50℃、95%rh以下(結露なきこと) 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合) 温度表示方式デジタル 警報設定(範囲)温度0.0〜50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能/湿度20.0〜95.0%rhの範囲において0.1%rh刻みで設定可能 校正証明書付き
注意
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする