※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの アナログ上皿はかり
510g(0.1g) コンパクトスケール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166576
品番
EA715A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
電源
単3電池×4本、
またはACアダプタ(共に付属)
種類
コンパクトスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
510
最小目盛(g)
0.1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
132×130
エスコ品番
EA715A-12
付属品
マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付
質量(g)
550
表示
7セグメントLCD(文字高13.5 mm)
再現性
(標準偏差)0.1g
型番
HT-500-JAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×136×44
使用温湿度範囲
-10℃〜40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.2g
電池寿命
約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)
±0.015%/℃
使用上の注意
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ひょう量単位
g
表示書換回数
約10回/秒
校正分銅値
500g±0.01g