500g( 2g) 上皿はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50166655 品番EA715AB-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
使用上の注意
1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。
2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。
4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。
6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。
7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。
8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。
9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。
種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(g)500 最小目盛(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)160×160 エスコ品番EA715AB-0.5 質量(kg)1.4 型番SM-500 検定検定品(取引・証明用に使用できます。) 目盛板外径(mm)166 材質(天板)SUS430 計量範囲20g〜500g ひょう量単位g 材質(文字盤)プラスチック製 PCカバー外径(Φmm)175.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする