※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100kg(0.2kg) カート式・はかり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50166777 品番EA715AG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,290
販売価格(税別)
83,900
種類カート式・はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 最小目盛(kg)0.2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)445×700 エスコ品番EA715AG-11 質量(kg)18 電源単2電池×6本(別売) 表示7セグメント液晶表示(文字高22mm) 再現性0.4kg 型番SD-100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.020%/℃ 非直線性±0.4kg ひょう量単位kg 表示書換回数約10回/秒 校正分銅値100kg±0.04kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする