富士電機
富士電機の 報知器
富士電機の 報知器その他関連用品
操作表示機器 短絡板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
AP40F形
仕様
絶縁カバー付
注文コード
50168623
品番
DN8Y001-03B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁カバー付
適合機種
AP40F形
極数
3
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
87.6