ライティングレール(直付用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50200167 品番 NDR0211(S)
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。

長さ(m)1 シルバー 付属品ねじ2本(Φ3.5) 材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
注意
※ジョインタ類を取り付けるため、レール切断は取付穴より、50mm以上離れた位置でおこなってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200124
2024-10-22
用途:
リビングの照明用
建設業・工事業

他社製よりも安いが品質は問題なくコスパが良い。欲を言えば
、フィードインキャップ等の部品も安くなると助かります。

対象商品:
50200334
2024-05-29
用途:
リフォームで取り替えました
北利ん道 様 (卸売・小売業)

素早い発送にすぐ到着してとても簡単にでき、可愛いお部屋になりました。

対象商品:
50200167
2024-02-05
用途:
屋内電気工事
製造業

あれ〜、当日出荷じゃなかったっけ? なぜか、これだけ出荷連絡来ない。

対象商品:
50200124
2021-02-22
用途:
シーリングライトの設置
その他業種

しっかりとした製品で、安心感がある。
穴明けの位置については、天井の垂木は、「60cm間隔」なので、それに合わせてあると、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
50200334
2022-05-17
用途:
新規取付時
その他業種

付属のネジが入っていなかった。 ネジが入っているだろうビニール袋が何も入っていない状態でレールにゴム止めされていて、マヌケ丸出し状態
返品不可とする商品なら、中身に瑕疵の内容にもっと注意を払ってほしい。
ほんと最低

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。別途ご連絡させていただきます
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
50200334
2020-12-15
用途:
ライティングレールを伸ばしたかったので

ジョイントと合わせてライティングレールを延長するのに使いました。2mに置き換えるより1m+1mのほうが何かとフレキシブルと判断して工事しましたが、大体目論見通りにできました。

対象商品:
50200185
2023-05-26
用途:
新期照明設置用
卸売・小売業

ネジ付きと書いてあるのに探してもどこにも無い。袋には入って無いし別に付属もされてない。別発送のジョインタ、フィードインキャップの封筒にも入っていない。結果、日程も無いので問い合わせる間もなくホームセンターに買い出しに行き、時間も費用も高くついた。もうきっと買わない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。また、弊社WEBサイトの表記でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。商品情報の整備に努めさせていただきます。

対象商品:
50200282
2020-08-31
用途:
蔵の改修に使用。
農・林・水産業

3mの長物を配達してもらい、大変助かりました。ただ少し時間がかかりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする