接地極付ライティングレール(直付用)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50200264 品番 NDR0211E
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。

長さ(m)1 材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
注意
※ジョインタ類を取り付けるため、レール切断は取付穴より、50mm以上離れた位置でおこなってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200212
2021-08-23
用途:
電気工事

施設天井へのコンセント増設作業に購入しました。
問題なく工事は完了しました。

対象商品:
50200212
2021-04-27
用途:
作業机への給電と照明
TEC櫻井 様 (製造業)

部屋の中央にある作業机に給電するために床にケーブルを這わせると足を引っかけるので
天上レールを取り付け、給電コンセントや照明器具をひっかけるために購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
50200158
2020-09-24
用途:
店内の照明
かしばや 様 (飲食業)

店内の照明が暗く、取り付けました。部品も全てそろい大変助かりました。

対象商品:
50200395
2020-12-14
用途:
会社のレールライトにて

とても良い商品だと思います。
色がとてもマッチしていて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする