※画像は代表画像です。

EA758ZA-44 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229095 EA758ZA-44 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229095 EA758ZA-44 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229095

24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50229095 品番EA758ZA-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-44 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする