※5個入り
エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの ナツメ・小丸球
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50229262
品番
EA758ZA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-54
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10