曜日別特売
LEDG85041 小形シーリングライト 東芝ライテック 50235036

小形シーリングライト

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード50235036品番LEDG85041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600

環形蛍光ランプ器具30W形クラスと同等の明るさで空間を照らします。

電球の種類LED仕様調光不可材質アクリル/乳白・クリーンエース、木製/ダークブラウン質量(kg)1.1電球色寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×95色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.6光源寿命40000時間LEDランプ別売光色電球色適合ランプLEDユニット、フラット形16.3W以下演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1につき1,850/税込2,035
沖縄地方数量1につき3,550/税込3,905
離島数量1につき6,650/税込7,315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50235185
2022-03-18
用途: 毎週何度もモノタロウで買い物しているのですが、こんな詐欺みたいなものは初めてです。LEDランプが別売という商品は初めてです。他のメーカーのモノはいくつか買っていますが、東芝というブランドが安いと思い飛びついてしまいました。後から投稿を見ましたが皆同じ気持ちです。LED買ったら他のメーカーのモノより割高になるから買っていません。処分したい!!
株式会社 大湊文吉商店

ふざけるな!LED無しで買う人がいると思うか?こんなモノを掲載するのはやめて欲しい!!

5が参考にしています
対象商品 : 50235185
2021-03-16
用途: 事務作業時
その他業種

ショック!LEDが入って無い(:;)
よく読まなかった自分が悪いのですが、
LED入っていませんと大きい字で分かり易く表示しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 50235185
2020-10-21
用途: 狭い場所の照明
タナカ電気設備建設業・工事業

小型でかつ明るい器具が欲しかったのですが
別売りのLEDが器具より高く 割高となってしまいました。
一般的なLED内蔵タイプのほうが良いように思います。

6が参考にしています
対象商品 : 50235185
2019-01-07
用途: 廊下用に購入

確かによく見たら、書いてありましたが…
シーリングライトと言う商品名で器具のみ
電球にあたるLED部が入っていないのは、特殊な型なのに残念なかんじです。
別売りでランプを合わせて購入したら、安価なもので良かったのに結構いいお値段になってしまいました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする