曜日別特売
HTAA-16W-AG BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源 BEL POWER SOLUTIONS INC 50252275

BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力電圧(V)DC5/12/-5注文コード50252275品番HTAA-16W-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●Isolation:Isolated長さ(mm)165.1幅(mm)101.6高さ(mm)53.34定格電力(W)17最高温度(℃)70出力電圧(V)DC5/12/-5入力電圧(V)AC87-264出力電流(A)2/0.4/0.4冷却方式対流取付け方法オープンフレーム ・シャーシマウント動作温度(℃)0 ~ 70効率0.55RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ5mV Pk-Pkロードレギュレーション±0.05%ラインレギュレーション±0.05%出力数3MTBF平均故障間隔(h)300000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする