錆転換剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード50265454 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!
超速乾の指触乾燥10〜15分。
自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。
下廻り防錆の前処理として最適。
耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。

用途車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果 成分被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他 内容量(mL)500 主な用途車輛 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.225L 特性速乾、防錆、耐熱 危険物の性状水溶性

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする