LEDioc LEDアイランプ 30W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード50340563 品番LDR30N-H-E39/W850
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型

電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格電圧(V)100〜242 消費電力(W)30 ビーム光束(Lm)2900 全光束(Lm)4200 仕上白色塗装 色温度(K)5000 用途屋内外兼用で多用途に使用可能 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)1600 エネルギー消費効率(Lm/W)123.3 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
アイランプからの更新
株式会社中島製作所 様

物的には問題はないようですが、やはり価格は少々迷います。今後は全てがLED化になるだけに、価格は気になります。ランニングコストも使い切る前に破損すると意味がないため、何とも言い難いです。ただし今回の突発的な必要性としては申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
50340579
2022-02-18
用途:
工場の照明
ミサキ機器開発株式会社 様

同程度の昔ながらの普通の水銀灯より少し暗い感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする