曜日別特売
PR-014 極限水垢シャンプー AUG 50343318

極限水垢シャンプー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(650mL)
注文コード
50343318
品番
PR-014
参考基準価格(税別)¥898販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

実際に、洗うだけで水アカがよく取れる。

用途
自動車ボディの洗浄、ツヤだし剤
対応ボディー色
メタリック・ダークカラー
質量(g)
740
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50343318
2021-08-30
用途: 汚れの酷い車両の洗車時

名前は威勢が良いが、全く汚れを落とさない。使い方に「擦って使う。汚れが弱い時は薄めて使えます」のような文言があるが、見方を変えれば安い希釈用カーシャンプーで「汚れが酷い時は原液で擦ってください」という商品と同じ。金額から考えると非常にコスパが悪い。本当に水垢が落ちない。金返せレベルである。というか、本当に金返してもらえませんか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする