取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはマットブルーになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO093-124-0617-14 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50347090 HO093-124-0617-14 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50347090 HO093-124-0617-14 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50347090 HO093-124-0617-14 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50347090 HO093-124-0617-14 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50347090

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50347090 品番HO093-124-0617-14
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は240種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類ショート レバー色グリーン 適合車種PCX つやなし アジャスター色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする